| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K1028.1008017 Herst.-Nr.: K1028.1008017 EAN/GTIN: 4059245132997 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1028.0804015 Hinweis: Universelles Befestigungselement. Die Hammermutter wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung. Weitere Informationen: | | H=Höhe: | 7,3 | L1: | 19 | N: | 9,7 | Nutbreite: | 10 | H1: | 5,8 | B: | 9,7 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0052 | Ursprungs-Land: | QU | Ausführung 1: | für T-Nut | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Hammermutter | RoHS: | true | H2: | 1,5 | Befestigungsart: | Gewinde | Produkttyp: | Mutter | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt | G=Gewinde / für Gewinde: | M8 | D=Gewinde: | M8 |
|
| | |
| | | |
| |