Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSSATZ UNIVERSAL D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1032.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1032.08
EAN/GTIN:
     4059245218165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
Werkstoff: Verbinder Zinkdruckguss. Schraube und Nutenstein Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1032.06 Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die Verbindung ist verdrehgesichert (der Verdrehschutz kann über eine Sollbruchstelle entfernt werden). Bei größeren Profilen können für eine höhere Festigkeit mehrere Verbindungssätze an der Stirnseite verbaut werden. Der nachträgliche Einbau in bestehende Konstruktionen ist möglich. Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung.
Weitere Informationen:
SW:
5
D1:
20
D2:
20
L:
33,5
A:
20
N:
8
Typ:
I
D=Gewinde:
M8
T:
16
H:
16
Nutbreite:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0408
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
universal
Benennung:
Verbindungssatz
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.