Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSSATZ ZENTRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1033.0890
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1033.0890
EAN/GTIN:
     4059245218189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1033.0800 Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden. Durch die verminderte Klemmkraft und fehlender Verdrehsicherung sollten diese Verbindersätze nur in Kombination mit Flächenelementen und gering belasteten Konstruktionen verwendet werden. Geringer Bearbeitungsaufwand. Zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden und das Kernloch muss aufgebohrt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
I
Ausführung:
90°
D2:
12
D3:
8
T1:
28
Nutbreite:
8
T:
28
A:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0272
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
zentral
Benennung:
Verbindungssatz
RoHS:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.