Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WÜRFELVERBNDUNGSSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1039.103
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1039.103
EAN/GTIN:
     4059245218332
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Würfel Aluminiumdruckguss. Schrauben Stahl. Abdeckkappen Polyamid. Ausführung: Aluminium blank. Schrauben mit selbstformendem Gewinde. Abdeckkappen schwarz. Bestellbeispiel: K1039.102 Hinweis: Mit dem Würfelverbinder können zwei bzw. drei Profile stirnseitig miteinander verbunden werden. Die Würfelverbinder besitzten Führungsnasen, die eine perfekte und sichere Montage gewährleisten. Die Verschraubung am Profil erfolgt durch selbstformende Gewindeschrauben. Die offenen Bohrungen können mit den Abdeckkappen verschlossen werden. Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-D
Typ:
B
Nutbreite:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.2236
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Würfelverbindungssatz
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.