Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL STAHL, TYP I, BN=8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1043.081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1043.081
EAN/GTIN:
     4059245218417
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1043.06 Hinweis: Universelles Befestigungselement zur stabilen Verbindung und Anbindung von Profilen, Flächenelementen oder leichten Regalböden.
Weitere Informationen:
B:
40
D für Schraube:
M8
T:
5
BN=für Nut:
8/10
Typ:
I
A:
20
L:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.1082
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Winkel
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.