Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEFESTIGUNGSSATZ TYP I, NUTENSTEIN MIT STEG, D=M06, NB=6, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1044.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1044.06
EAN/GTIN:
     4059245218424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Nutenstein verzinkt. Schraube verzinkt, schwarz. Bestellbeispiel: K1044.06 Hinweis: Der Lieferumfang besteht aus zwei Senkschrauben DIN 7991 und zwei Nutensteine.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M6
Nutbreite:
6
L:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0146
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Benennung:
Befestigungssatz
RoHS:
true
Ausführung 2:
Nutenstein mit Steg
Ausführung 1:
Typ I
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.