Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 39X40X39 ZINK, TYP I, BN=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1045.084040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1045.084040
EAN/GTIN:
     4059245218455
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Winkel Zinkdruckguss. Schrauben und Nutensteine Stahl. Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt. Ausführung: Winkel alufarbig lackiert. Schrauben und Nutensteine verzinkt. Abdeckkappe schwarz. Bestellbeispiel: K1045.063030 Hinweis: Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar. Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Weitere Informationen:
N:
8
H=Höhe:
39
Ausführung:
40x40
A:
34
A1:
24
A4:
32,5
H1:
46
BN=für Nut:
8
T:
6
B=Breite:
40
D:
9
L=Länge:
39
A5:
39
Typ:
I
Gewicht in kg (ERP):
0.1440
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Winkel
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Zink
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.