Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL ALUMINIUM, TYP I, BN=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1048.084080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1048.084080
EAN/GTIN:
     4059245218608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
kipp halbrundschraube
halbrundschraube
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: eloxiert. Bestellbeispiel: K1048.063030 Hinweis: Winkelement zum Befestigen zweier Profile im 45°-Winkel und zur Herstellung von Verstrebungen oder Knoten. Das Winkelelement kann mit Universal-Verbindersätzen und mit Halbrundschrauben ISO 7380 befestigt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
I
BN=für Nut:
8
Ausführung:
40x80
Gewicht in kg (ERP):
0.1381
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Winkel
RoHS:
false
Material Grundkörper:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.