Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKSTÜCK 30X30X45, FORM:A ZINK, TYP B, BN=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1051.083030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1051.083030
EAN/GTIN:
     4059245327522
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Gelenk Zinkdruckguss. Fixierungen Zinkdruckguss. Distanzringe Edelstahl. Gewindebuchsen und Senkschrauben Stahl. Ausführung: Gelenk alufarbig lackiert. Fixierungen verzinkt. Distanzringe blank. Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt. Hinweis: Gelenke zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel. Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden. Sind die Distanzringe eingesetzt, ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1397
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Form:
A
Ausführung 2:
Typ B
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Gelenkstück
H=Höhe:
45
Typ:
B
A:
22,5
BN=für Nut:
8
B=Breite:
30
D:
8,3
T:
7
L=Länge:
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.