Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 60X30X3 KUNSTSTOFF, TYP I, BN=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1053.06306011
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1053.06306011
EAN/GTIN:
     4059245218714
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1053.06303011 Hinweis: Abgerundete Abdeckungen mit Verdrehsicherung zum Abdecken der Profilenden. Verhindert das Eindringen von Schmutz und vermeidet Schnittverletzungen. Einfache Montage durch aufstecken.
Weitere Informationen:
BN=für Nut:
6
H=Höhe:
3
Profil:
30x60
Typ:
I
B=Breite:
30
L=Länge:
60
Gewicht in kg (ERP):
0.0054
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Abdeckkappe
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.