Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 40X16X4 KUNSTSTOFF, TYP I, BN=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1053.08164011
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1053.08164011
EAN/GTIN:
     4059245218738
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1053.06303011 Hinweis: Abgerundete Abdeckungen mit Verdrehsicherung zum Abdecken der Profilenden. Verhindert das Eindringen von Schmutz und vermeidet Schnittverletzungen. Einfache Montage durch aufstecken.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
4
BN=für Nut:
8
B=Breite:
16
Typ:
I
Profil:
16x40
L=Länge:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.0020
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Abdeckkappe
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.