Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 30X30X4 KUNSTSTOFF, TYP B, BN=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1053.08303021
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1053.08303021
EAN/GTIN:
     4059245327577
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1053.06303011 Hinweis: Abgerundete Abdeckungen mit Verdrehsicherung zum Abdecken der Profilenden. Verhindert das Eindringen von Schmutz und vermeidet Schnittverletzungen. Einfache Montage durch aufstecken.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0041
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Profil:
30x30
Ausführung 2:
Typ B
Benennung:
Abdeckkappe
H=Höhe:
4
Typ:
B
BN=für Nut:
8
B=Breite:
30
L=Länge:
30
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.