Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP I, M12 80X80X16, BN=8, KUNSTSTOFF SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1057.0880801121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.0880801121
EAN/GTIN:
     4059245219124
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
I
BN=für Nut:
8
D1:
9
D2:
15
L=Länge:
80
Profil:
80x80
D=Gewinde:
M12
A:
40
H=Höhe:
16
B=Breite:
80
Gewicht in kg (ERP):
0.3641
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Fußplatte
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.