Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP B, M12 90X90X16, BN=10, KUNSTSTOFF BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1057.1090902120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.1090902120
EAN/GTIN:
     4059245219315
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M12
BN=für Nut:
10
B=Breite:
90
D1:
14,5
H=Höhe:
16
L=Länge:
90
Profil:
90x90
Typ:
B
A:
45
D2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.4760
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ B
Benennung:
Fußplatte
Farbe Grundkörper:
blank
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.