Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÄKEL GESCHWEIFT, FT=1000, B=26,2, STAHL, KOMP:STAHL ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1058.0100011
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1058.0100011
EAN/GTIN:
     4059245217977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: geschweift. Bestellbeispiel: K1058.0100011 Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Weitere Informationen:
S:
9,6
K:
11
FT=Tragfähigkeit kg:
1000
Zoll:
3/8
H1:
36,5
B:
26,2
B1:
16,8
Gewicht in kg (ERP):
0.1474
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
geschweift
Benennung:
Schäkel
RoHS:
true
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Befestigungsart:
mit Bolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.