Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drehknopf
>
Artikel
DREHSPANNRIEGEL MIT DREHKOPF, D=8, L=23, EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL, BOLZEN EDELSTAHL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K1061.18231
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
K1061.18231
EAN/GTIN:
4059245585151
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehspannriegel
Knöpfe
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl. Bolzen Stahl oder Edelstahl. Stift Edelstahl. Drehkopf Edelstahl. Ausführung: Gehäuse blank. Bolzen vernickelt oder blank. Stift blank. Drehkopf Edelstahl, blank. Hinweis: Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert. Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 oder 12 mm. Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke 12 bis 20 mm. Zubehör: Spannplatten K1062
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1350
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
L=Länge:
23
T:
12
H:
25,5
H1:
10
D=Durchmesser:
8
D3:
32
Spannkraft N:
90
Temperaturbeständigkeit:
≤200 °C
D2:
34
D5:
18
D4:
28
D8:
3,4
D7:
6,5
D6:
35
T1:
12-20
D1:
18
M:
M3x4
Ausführung 1:
mit Drehkopf
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Drehspannriegel
Auszugskraft F kN:
2,6
Scherkraft kN:
3,2
PL Edelstahl:
true
Ausführung 2:
Bolzen Edelstahl
... >
Drehriegel, Kantenschutzprofile
>
Drehspannriegel Edelstahl Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl
>
Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
drehknopf edelstahl
,
drehknopf
,
drehspannriegel kipp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,71*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen