Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNPLATTE FÜR DREHSPANNRIEGEL, FORM:B VERSENKT, D=5, STAHL VERNICKELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1062.501
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1062.501
EAN/GTIN:
     4059245220960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehspannriegel
Werkstoff: Gehäuse Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Gehäuse vernickelt oder blank. Hinweis: Befestigungsschraube M2 oder M3 werden mitgeliefert. Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke über 10 mm Zeichnungshinweis: 1) Platte 2) Drehspannriegel 3) Aufnahmebolzen 4) Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0191
D=Durchmesser:
5
D6:
26
D1:
14
D2:
25
H:
9
D5:
14
D4:
21
H1:
4,5
L1:
4
L:
5
D3 für Schraube DIN 912:
M2
Ausführung 1:
für Drehspannriegel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannplatte
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 2:
versenkt
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.