Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNTERLEGPLATTE EDELSTAHL T=2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1071.2
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1071.2
EAN/GTIN:
     4059245221226
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1071.2 Hinweis: Unterlegplatten werden für Schiebespanner für Langlöcher mit Plattenstärke größer 3 mm bzw. 6 mm benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0068
T=Höhe:
2
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Unterlegplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.