Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHIEBESPANNER VIERKANT 50X37 ZINK, SCHWARZ, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1072.2591
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1072.2591
EAN/GTIN:
     4059245221301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss. Drehknopf Thermoplast PA (Polyamid). Spannstifte und Keil Edelstahl. Blattfeder Bronze phosphatiert. Ausführung: Gehäuse verchromt. Drehknopf schwarz, glaskugelverstärkt. Spannstifte und Keil blank. Hinweis: Durch Betätigen des Drehknopfes werden die im Unterteil des Schiebespanners verbauten Spannstifte über Federn zusammengezogen und nach unten gedrückt. Die beiden Spannstifte drücken gegen die Oberfläche und klemmen den Schiebespanner. Zubehör: Unterlegplatten K1073. Maßstäbe Edelstahl K0759. Funktionsprinzip: Die Schiebespanner können in 2 unterschiedlichen Betriebsarten verwendet werden. Betriebsart 1: Die Schiebespanner sind verschiebbar. Wenn der Schiebespanner mit der Unterlegplatte (K1073) oder einem Anbauelement verschraubt ist, kann er auf einem fixierten Vierkant verschoben werden. Betriebsart 2: Die Schiebespanner sind fixiert. Wenn der Schiebespanner direkt auf eine Platte geschraubt (fixiert) ist, lässt sich das Vierkant verschieben. Zeichnungshinweis: 1) Blattfeder 2) Leselinie für Skalen
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2245
W:
25
H2:
18,5
L=Länge:
50
H1:
23
H=Höhe:
37
H3:
9
P:
40
H4:
1
S:
16
H5:
4,5
D1:
5,5
Haltekraft N:
800
D:
35
Ursprungs-Land:
JP
Temperaturbeständigkeit:
≤90 °C
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
Vierkant
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Schiebespanner
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.