Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREISTERNGRIFF D=M08 D1=65 H=28, FORM:K THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1083.26508
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1083.26508
EAN/GTIN:
     4059245221554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
dreistern griff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Griff schwarz.
Weitere Informationen:
H2:
11,5
D1=Außendurchmesser:
65
D6:
15,5
H=Höhe:
28
H1:
23,5
D3:
22
T=Gewindetiefe:
11
T1:
1,5
D=Gewinde:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.0268
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Dreisterngriff
Form:
K
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Thermoplast
Gewindeart:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.