Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREISTERNGRIFF D=M12X30 D1=105 H=46, FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1083.410512X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1083.410512X30
EAN/GTIN:
     4059245221592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
dreistern griff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Weitere Informationen:
H2:
19
D3:
35
T1:
2
H=Höhe:
46
D6:
25
D1=Außendurchmesser:
105
L=Gewindelänge:
30
D=Gewinde:
M12
H1:
37,5
D2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1278
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Dreisterngriff
Form:
L
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.