Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREISTERNGRIFF D=M10X30 D1=85 H=37, FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1083.48510X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1083.48510X30
EAN/GTIN:
     4059245221646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
dreistern griff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Weitere Informationen:
H2:
16
D3:
30
H1:
30,5
D=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
85
D6:
21
H=Höhe:
37
L=Gewindelänge:
30
T1:
2
D2:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0703
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Dreisterngriff
Form:
L
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.