Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=100, L=110, H=39, EDELSTAHL HALBGLÄNZEND GLEITGESCHL., D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1086.1001005
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1086.1001005
EAN/GTIN:
     4059245221684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: Oberfläche halbglänzend gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K1086.1001005 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
100
T:
10
D=Befestigungsbohrung:
M5
Tragkraft N:
1000
B:
15
H:
39
Gewicht in kg (ERP):
0.1593
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
false
B1:
10
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
L=Länge:
110
Oberfläche Grundkörper:
halbglänzend gleitgeschliffen
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.