Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=132, L=148, D=M08, H=50, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1087.13208
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1087.13208
EAN/GTIN:
     4059245221844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff kipp
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1087.08605 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
132
H1:
34
B:
25
D=Befestigungsbohrung:
M8
H:
50
L=Länge:
148
T=Gewindetiefe:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0878
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Tragkraft N:
1000
B1:
16
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.