Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERSTERNGRIFF D=M08X40 D1=50 H=32,5, FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:STAHL, VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1093.45208X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1093.45208X40
EAN/GTIN:
     4059245223237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Viersterngriff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Weitere Informationen:
D6:
14,5
D2:
20,5
H3:
11
T1:
2,5
L=Gewindelänge:
40
D1=Außendurchmesser:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0525
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Viersterngriff
Form:
L
RoHS:
true
H=Höhe:
32,5
D=Gewinde:
M8
Farbe Komponente:
verzinkt
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.