Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBOLZEN LANGE AUSFÜHRUNG, FORM:C, D1=5, D2=3, H=10, WERKZEUGSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1094.505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1094.505
EAN/GTIN:
     4059245520329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
kipp aufnahmebolzen
aufnahmebolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2). Hinweis: Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen K1095 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel. Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0011
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
H2:
5
H=Höhe:
10
H1:
3
R:
1,50
D2=Bolzendurchmesser:
3
D1=Bolzendurchmesser:
5
Form:
C
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.