Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, D=32, M26X1,5, SW=12, AUTOM.STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1102.322615
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1102.322615
EAN/GTIN:
     4059245226658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Werkstoff: Stahl 1.0737. O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1102.15018 Hinweis: Betriebstemperatur: -20°C / +100°C. Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0727
D1=Durchmesser/Gewinde:
M26X1,5
L1:
13,5
D=Außendurchmesser:
32
SW:
12
L:
20
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Verschlussschraube
Ursprungs-Land:
IT
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Oberfläche Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.