Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN MIT PNEUMATIKZYLINDER GR.3, M20X1,5, L1=74, S=15, D=8, AUTOM.STAHL GEHÄRTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1116.1308015
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1116.1308015
EAN/GTIN:
     4059245317479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen
arretierbolzen m5
Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Druckbolzen Automatenstahl. Sechskantmuttern Stahl Festigkeitsklasse 04. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Druckbolzen 1.4034. Sechskantmuttern Edelstahl A2. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Druckbolzen gehärtet, brüniert und geschliffen. Sechskantmuttern brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Druckbolzen gehärtet, geschliffen und blank. Sechskantmuttern blank. Bestellbeispiel: K1116.1206010 Hinweis: Der Arretierbolzen wird durch Anlegen von Druckluft betätigt. Die Rückstellung erfolgt gefedert durch Trennen der Luftzufuhr. Pneumatikzylinder: Einfachwirkender Kolbenstangenzylinder. Werkstoffe: Zylinderrohr Messing vernickelt, Kolbenstange Edelstahl, Dichtungen NBR, PU. Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt. Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1893
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Größe:
3
Ausführung 2:
mit Pneumatikzylinder
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Federrückzugskraft ca. N:
11,6-5,1
Betriebsdruck bar:
2 - 6
L2:
15
D1=Gewinde:
M20x1,5
SW2:
30
D2:
M5
D=Bolzendurchmesser:
8
L=Länge:
89
Kolbenkraft bei 6 bar (N):
39,6-33,1
L1:
74
SW1:
18
Produkttyp:
pneumatisch
Kontermutter:
ellenanyával
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Festigkeitsklasse:
04
Hub S:
15
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.