Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-ACHS-AUFBAUSPANNMODUL UNILOCK SYSTEMGRÖßE 50MM, H=50, FORM:B MIT VERDREHSICHERUNG, VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1119.0501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1119.0501
EAN/GTIN:
     4059245245147
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Grundkörper Vergütungsstahl. Spannbolzen Einsatzstahl. Ausführung: Grundkörper oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1119.0501 Hinweis: Die UNI lock 5-Achs-Aufbauspannmodule dienen zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen. Entsprechend der Aufspannsituation kann mit der Kombination aus Basismodul und Aufbaumodul die optimale Aufspannhöhe erzielt werden. Zusätzlich kann das Aufbauspannmodul Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6540
SW:
4
H=Höhe:
50
Größe:
Sistemske velikosti 50MM
Ausführung 1:
Unilock
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
5-Achs-Aufbauspannmodul
Ursprungs-Land:
AT
RoHS:
true
Form:
B
Form-Typ:
mit Verdrehsicherung
Oberfläche Grundkörper:
oxidiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 423,89*
€ 504,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 402,04*
€ 478,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.