| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1121.225180510 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K1121.225180510 EAN/GTIN: 4059245315321 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Grundkörper oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1121.125180510 Hinweis: Die UNI lock Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0481 | Ursprungs-Land: | AT | SW: | 8 | T: | 5 | H: | 5 | D: | 18 | D3: | 9 | D2: | 16,5 | D1=Gewinde: | M10 | Form: | B | Material Grundkörper: | Einsatzstahl | Benennung: | 5-Achs-Spannbolzen | RoHS: | true | Größe: | SYSTEMGRÖßE 50MM | Ausführung 1: | Unilock | Oberfläche Grundkörper: | oxidiert | Form-Typ: | Spannbolzen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |