Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKETTE EINFACH L=320, FORM:A EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1125.01X320
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1125.01X320
EAN/GTIN:
     4059245259427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette
Werkstoff: Kette Edelstahl. Hinweis: Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert. Zeichnungshinweis: 1) gleiche Teile
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0126
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
L=Länge:
320
Form:
A
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelkette
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.