Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKETTE MIT SCHLÜSSELRING L=1000, FORM:B EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1125.119X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1125.119X1000
EAN/GTIN:
     4059245259588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette 1000 mm
kugelkette
Werkstoff: Kette Edelstahl, Schlüsselring Edelstahl. Hinweis: Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert. Zeichnungshinweis: 1) gleiche Teile
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0347
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
L=Länge:
1000
D:
19
D1:
1
Form:
B
Ausführung 1:
mit Schlüsselring
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelkette
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.