Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN906 OHNE ENTLÜFTUNG, R3/4, SW=12, FORM:A, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1129.2003415
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1129.2003415
EAN/GTIN:
     4059245265060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Verschlussschrauben ohne DIN
din 906 r3 /4
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1129.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0404
Ursprungs-Land:
QU
SW:
12
L:
12
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Verschlussschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
D1=Durchmesser/Gewinde:
R3/4
DIN:
DIN 906
Oberfläche Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Weitere Suchbegriffe: din 906 r
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.