Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPLINT DIN EN ISO1234, L=25, D=2, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1136.1020X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1136.1020X25
EAN/GTIN:
     4059245272211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1136.1010X10 (Länge L mit angeben) Hinweis: Splinte werden im Maschinen- und Fahrzeugbau als Sicherungselement eingesetzt. Überwiegend werden sie zur Sicherung von Kronenmuttern verwendet. Die Sicherung erfolgt durch Einstecken des Splints in die Bohrung und Umbiegen der Enden. Ein Kürzen der Splinte ist möglich. Die Länge des Splintes sollte als Richtwert ungefähr das Doppelte der Bohrungslänge betragen. Da sich beim Sichern und Entsichern das Materialgefüge verändert, dürfen Splinte nach einer Demontage nicht wieder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0006
Ursprungs-Land:
QU
L:
25
A min.:
1,25
C max.:
3,6
für Schrauben:
7-9
D1 max.:
1,8
D=Bohrungsdurchmesser:
2
B:
4
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Splint
RoHS:
true
ISO:
DIN EN ISO 1234
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
für Bolzen Ø:
6-8
Produkttyp:
Splint
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00453*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,00649*
€ 0,00772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00453*
€ 0,00539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.