| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1136.1025X36 Herst.-Nr.: K1136.1025X36 EAN/GTIN: 4059245272297 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1136.1010X10 (Länge L mit angeben) Hinweis: Splinte werden im Maschinen- und Fahrzeugbau als Sicherungselement eingesetzt. Überwiegend werden sie zur Sicherung von Kronenmuttern verwendet. Die Sicherung erfolgt durch Einstecken des Splints in die Bohrung und Umbiegen der Enden. Ein Kürzen der Splinte ist möglich. Die Länge des Splintes sollte als Richtwert ungefähr das Doppelte der Bohrungslänge betragen. Da sich beim Sichern und Entsichern das Materialgefüge verändert, dürfen Splinte nach einer Demontage nicht wieder verwendet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0012 | Ursprungs-Land: | QU | L: | 36 | A min.: | 1,25 | C max.: | 4,6 | für Schrauben: | 9-11 | D1 max.: | 2,3 | D=Bohrungsdurchmesser: | 2,5 | B: | 5 | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Splint | RoHS: | true | ISO: | DIN EN ISO 1234 | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt | für Bolzen Ø: | 8-9 | Produkttyp: | Splint | PL Edelstahl: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |