Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSTECKER ÄHNLICH DIN11024, FORM:E MIT EINFACHER WINDUNG, D1=2, D3=2,5, D4=9-14, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1137.11200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1137.11200
EAN/GTIN:
     4059245273096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0029
Ursprungs-Land:
QU
D4=für Bolzen Ø:
9-14
L2:
25
D2:
10
L1:
50
Form:
E
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federstecker
D1=Drahtdurchmesser:
2
D3=Aufnahmedurchmesser:
2,5
RoHS:
true
DIN:
ähnlich DIN 11024
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Produkttyp:
Stecker
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit einfacher Windung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.