Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF FÜR SECHSKANTSCHRAUBEN D1=25 H=8, FORM:A POM, SCHWARZ, FÜR M06, SW=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1138.00060
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1138.00060
EAN/GTIN:
     4059245252718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m6
drehmomentgriff mit schraube
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz oder orange. Hinweis: Passende Schrauben ISO 4014.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0028
Ursprungs-Land:
GB
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Ausführung 1:
für Sechskantschrauben
Material Grundkörper:
POM
Benennung:
Rändelknopf
Für=für Schrauben:
M6
SW=Schlüsselweite:
10
RoHS:
true
H=Höhe:
8
D1=Außendurchmesser:
25
Weitere Suchbegriffe: rändelknopf kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.