Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER DIN934, DIN EN ISO4032, DIN EN24032 M10, SW=17, EDELSTAHL A2 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1145.110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1145.110
EAN/GTIN:
     4059245261772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank. Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
17
E:
18,9
H=Höhe:
8
D=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0103
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Sechskantmutter
Festigkeitsklasse:
70
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 934
Produkttyp:
Mutter
ISO:
DIN EN ISO 4032
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
Oberfläche Grundkörper:
blank
EN:
DIN EN 24032
PL Edelstahl:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.