| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K1145.204 Herst.-Nr.: K1145.204 EAN/GTIN: 4059245270316 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8, blank oder verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10, blank oder verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12, blank. Hinweis: Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte immer gleich oder höher der Festigkeitsklasse einer Schraube sein. D.h. zur Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 gehört eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 (oder höher, aber niemals niedriger). Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0007 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 7 | E: | 7,66 | H=Höhe: | 3,2 | D=Gewinde: | M4 | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Sechskantmutter | Festigkeitsklasse: | 8 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außensechskant | DIN: | DIN 934 | Produkttyp: | Mutter | ISO: | DIN EN ISO 4032 | G=Gewinde / für Gewinde: | M4 | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt | EN: | DIN EN 24032 | PL Edelstahl: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |