| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1145.605 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K1145.605 EAN/GTIN: 4059245607037 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank. Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0010 | Ursprungs-Region: | TWN | Ursprungs-Land: | TW | RoHS: | true | SW=Schlüsselweite: | 8 | Befestigungsart: | Außensechskant | E: | 8,79 | H=Höhe: | 4 | D=Gewinde: | M5 | Material Grundkörper: | Edelstahl A4 | Benennung: | Sechskantmutter | Festigkeitsklasse: | 70 | DIN: | DIN 934 | Produkttyp: | Mutter | ISO: | DIN EN ISO 4032 | EN: | DIN EN 24032 | Oberfläche Grundkörper: | blank | PL Edelstahl: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |