| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1148.116 Herst.-Nr.: K1148.116 EAN/GTIN: 4059245271351 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K1148.203 Hinweis: Beim Aufdrehen der Mutter auf das Gewinde wird der Kunststoffring plastisch und elastisch verformt. Der elastische Anteil bewirkt eine radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter. Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich die Sechskantmutter vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Die Schraubenlänge ist so zu wählen dass mindestens zwei Gewindegänge aus der Mutter hervorstehen. Durch die plastische Verformung der Kunststoffsicherung darf diese Sechskantmutter nur einmalig verwendet werden. Temperaturbereich: -50 °C bis +120 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0311 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 24 | E: | 26,76 | H=Höhe: | 16 | D=Gewinde: | M16 | M: | 10,5 | Ausführung 2: | niedrige Form | Ausführung 1: | mit Klemmstück | Material Komponente: | Polyamid | Material Grundkörper: | Edelstahl A2 | Benennung: | Sechskantmutter | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außensechskant | DIN: | DIN 985 | Produkttyp: | Mutter | G=Gewinde / für Gewinde: | M16 | Oberfläche Grundkörper: | blank | Festigkeitsklasse: | 70 | PL Edelstahl: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |