Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBE DIN9021 FÜR M03, STAHL GALVANISCH VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1150.03
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1150.03
EAN/GTIN:
     4059245271832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt, Härte D1 ≤ 14 = 140 HV. D1 > 17 = 100 HV. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K1150.03 Hinweis: Die Scheiben haben einen Außendurchmesser von D2 = ~3 × D1.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0003
Ursprungs-Land:
QU
H:
0,8
Für=für Schrauben:
M3
D2:
9
D1:
3,2
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scheibe
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
DIN:
DIN 9021
Produkttyp:
Scheibe
G=Gewinde / für Gewinde:
M3
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.