| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K1150.103 Herst.-Nr.: K1150.103 EAN/GTIN: 4059245271962 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt, Härte D1 ≤ 14 = 140 HV. D1 > 17 = 100 HV. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K1150.03 Hinweis: Die Scheiben haben einen Außendurchmesser von D2 = ~3 × D1. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0003 | Ursprungs-Land: | QU | H: | 0,8 | Für=für Schrauben: | M3 | D2: | 9 | D1: | 3,2 | Material Grundkörper: | Edelstahl A2 | Benennung: | Scheibe | RoHS: | true | Befestigungsart: | Bohrung | DIN: | DIN 9021 | Produkttyp: | Scheibe | G=Gewinde / für Gewinde: | M3 | Oberfläche Grundkörper: | blank | PL Edelstahl: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 stahl, din 9021, din 9021 blank, Unterlegscheibe |
| | |
| |