Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASSSCHEIBE DIN988, D1=5, D2=10, H=0,1, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1151.0510010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1151.0510010
EAN/GTIN:
     4059245276073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1151.0306010 (Maß H mit angeben, z.B. 010 für H = 0,1 mm) Hinweis: Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0000
Ursprungs-Land:
QU
D1=Innendurchmesser:
5
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Passscheibe
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
DIN:
DIN 988
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
blank
H=Höhe:
0,1
D2=Außendurchmesser:
10
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0912*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.