Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOSENLIBELLE MIT BÖRDELRANDFASSUNG D1=20 H=12 MESSING, STRAHLENVERNETZT, D=25, E30' EMPFINDLICHKEIT 30'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1152.201230
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1152.201230
EAN/GTIN:
     4059245253470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Werkstoff: Fassung Messing. Dosenlibellenkörper Polyamid. Ausführung: vernickelt und hochglanzpoliert. Bestellbeispiel: K1152.181030 Hinweis: Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg - Die Dosenlibelle ist auf die untere Flanschfläche justiert - Bördelrand mit Rillen zum Einlassen - Füllung klar - schwarzer Kontrastring - weißer Libellenboden Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C Montage: - Dosenkörper messen - Montage durch Einpressen der Libelle, Bohrung 0,02 mm – 0,03 mm kleiner als der Ø des Dosenkörpers - Entsprechende Phase an der Bohrung erleichtert die Montage
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0129
Ursprungs-Land:
DE
H=Höhe:
12
H1:
9
D=Außendurchmesser:
25
D2:
14
D1=Außendurchmesser:
20
Ausführung 2:
strahlenvernetzt
Ausführung 1:
mit Bördelrandfassung
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Dosenlibelle
E=Empfindlichkeit:
30'
RoHS:
true
Produkttyp:
rund
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt und hochglanzpoliert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.