Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOSENLIBELLE MIT EINLASSFLANSCH D1=34 H=15, FORM:B MESSING, KOMP:POLYAMID, D=50, E30' EMPFINDLICHKEIT 30'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1154.2341530
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1154.2341530
EAN/GTIN:
     4059245253425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Werkstoff: Fassung Messing. Dosenlibellenkörper Polyamid. Ausführung: vernickelt und hochglanzpoliert. Hinweis: Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen eingelassen werden. - auf Unterseite der Flanschfläche justiert - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg - Füllung klar - schwarzer Kontrastring - weißer Libellenboden Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0780
Ursprungs-Land:
DE
H=Höhe:
15
H1:
5
D=Außendurchmesser:
50
D3=Bohrungsabstand:
43
D2:
25
D1=Außendurchmesser:
34
Form:
B
Ausführung 1:
mit Einlassflansch
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Dosenlibelle
E=Empfindlichkeit:
30'
RoHS:
true
Produkttyp:
rund
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt und hochglanzpoliert
D4:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.