Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOSENLIBELLE ZYLINDRISCH, FORM:A, D1=30, H=15, EMPFINDLICHKEIT 30', MESSING, KOMP:POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1155.1301530
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1155.1301530
EAN/GTIN:
     4059245253524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Werkstoff: Fassung Messing. Dosenlibellenkörper Polyamid. Ausführung: vernickelt und hochglanzpoliert. Hinweis: Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. Form B kann mit Hilfe eines Gewindezapfens befestigt werden. - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg - Die Dosenlibelle ist auf den Auflagenrand der Libellenfassung justiert - Füllung klar - schwarzer Kontrastring - weißer Libellenboden Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0325
Ursprungs-Land:
DE
H=Höhe:
15
D2:
21
D1=Außendurchmesser:
30
Form:
A
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Dosenlibelle
E=Empfindlichkeit:
30'
RoHS:
true
Produkttyp:
rund
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt und hochglanzpoliert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.