Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOSENLIBELLENKÖRPER D1=18 H=9,2 POLYAMID, E30' EMPFINDLICHKEIT 30'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1157.180930
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1157.180930
EAN/GTIN:
     4059245253708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Werkstoff: Polyamid. Ausführung: elfenbeinfarben. Bestellbeispiel: K1157.120720 Hinweis: Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. Mit innenliegendem schwarzen Kontrastring für eine bessere Blasenkontur. - Füllspitze unten herausragend. - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg - Füllung klar Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0027
Ursprungs-Land:
DE
H=Höhe:
9,2
D1=Außendurchmesser:
18
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Dosenlibellenkörper
E=Empfindlichkeit:
30'
RoHS:
true
Produkttyp:
rund
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.