| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1161.412X20 Herst.-Nr.: K1161.412X20 EAN/GTIN: 4059245268498 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1161.406X12 (Länge L mit angeben) Hinweis: Schrauben bei denen das Maß L < B ist geht das Gewinde bis zum Schraubenkopf. Die Schraubenlänge bzw. Gewindelänge wird dabei durch das Maß L festgelegt. Schrauben bei denen L > B ist besitzen einen Schaft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0361 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 18 | K: | 11,8 | L=Länge: | 20 | D=Gewinde: | M12 | D1: | 26,6 | B=Gewindelänge: | 30 | Ausführung 1: | mit Flansch | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Sechskantschraube | Festigkeitsklasse: | 8.8 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außensechskant | Produkttyp: | Schraube | G=Gewinde / für Gewinde: | M12 | Oberfläche Grundkörper: | galvanisch verzinkt | DIN EN ISO: | EN 1665 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |