Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW., FORM:C STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1164.116
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1164.116
EAN/GTIN:
     4059245309481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Kugel Stahl, Kugelpfanne Vergütungsstahl. Ausführung: Kugel gehärtet, Kugelpfanne phosphatiert. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2180
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
E:
34,6
Form:
C
Ausführung 1:
selbsttätig rückschwenkend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pendelauflage
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
90
D1=Außendurchmesser:
34,6
D2=Gewinde:
M16
SW1:
30
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Befestigungsart:
Außengewinde
D3:
22
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
Kugel-Ø:
28
H=Höhe:
40
B=Gewindelänge:
24
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.